エキストラクター 角型

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21481093 品番471-003-3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はセット内容・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

全長(mm)73 用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに 仕様左右ボルトねじ兼用 トラスコ品番766-3889 質量(g)40 首元径(mm)6.4 先端径(Φmm)3.5 適合タップ寸法(mm)10〜12 適合タップハンドルM10〜M12 下穴ドリル寸法(inch)1/4 六角シャンク径(Φmm)12.7
注意
※焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
折れたボルト抜き
Garage-Kumakura 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

左ねじ用の折れたボルト取りに使用しました、中々探しても専用のエキストラが見つからずこちらの商品は左右どちらのボルトにも使用できる優れものです、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1人が参考にしています
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする