MagSafe iPhoneマウント連係カメラ Macbook用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481104 品番MMA006BTWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応
縦向きでも横向きでもビデオ通話が可能
リンググリップはデスク上ではキックスタンドとして使用可能
2年間製品保証付き

材質アルミニウム ホワイト 対応機種MacBook Air M2 (2022)、MacBook Pro 13" M2 (2022)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16" (2021)、MacBook Air 13" (2020)、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Air 13" (2018)、MacBook Pro 13" (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 16" (2019)、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 組立方法マグネット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21481095
2023-10-29
用途:
スマホ使用時
サービス業

magsafe対応のためスマホへの傷つきなどが心配でしたが、本体がシリコン系コートされ傷つきなどの配慮がされており、高級感もあります。
また、磁力も強力で落下などの心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする