SCREENFORCEiPad Pro 11インチ強化ガラス保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481217 品番F8W934ZZ
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8982,398

スクリーン本体と同等の明瞭度、触覚反応
傷、摩擦、衝撃にも耐えられる9Hレベルの耐性
驚くほどの透明度で高画質の写真やビデオの美しさをそのままに
ほとんどのiPadケースと一緒に使えます
簡単取付トレイで正確に、気泡なく、美しく貼り付けられます
Appleペンシルとの互換性
2年間製品保証付き

付属品Belkin ScreenForce 強化ガラス スクリーンプロテクター iPad Pro 11インチ (2018 モデル) 材質強化ガラス 透明 対応機種iPad Pro 11インチ、iPad Air 10.9インチ 画面サイズ7インチ 特性ガラス、気泡ゼロ、光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする