BELKIN(ベルキン)
BELKIN(ベルキン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BELKIN(ベルキン)の USB充電/データ転送ケーブル
BELKIN(ベルキン)の Lightningケーブル
USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 2M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21481305
品番
CAA011BT2MWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り
2m
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
対応機種
IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE
機能
急速充電
ケーブル種類
耐久性
ケーブル形状
ライトニング、 USB-C
適合用途
充電