HCH-HK028 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション 21481330 HCH-HK028 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション 21481330 HCH-HK028 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション 21481330 HCH-HK028 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション 21481330

空気清浄器 NeoESTO 28畳用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21481330 品番HCH-HK028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。
ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。
28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。

用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。 ホワイト 電源(V)100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)約70 センサーにおい/ホコリ 運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン 電源コード(m)約1.7 適合床面積45平米(28畳) 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 運転音(dB)(A)66(最大) 運転モードオート/手動/睡眠/光触媒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする