ミニアラーム

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード21481375 品番TA015-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さわやかな電子アラーム。

仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12〜24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481375 TA015-11-M 35722547 TA015-11 ミニアラーム YEC ミニアラーム YEC 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35722547
2020-05-03
用途:
車の後退時の車内アラームとして
運輸・通信業

後退時に車内でバックブザーが鳴らない車だったので、シフトミス防止の為鳴るようにしました。

3人が参考にしています
対象商品:
35722547
2021-01-12
用途:
自動車リバースギア警報音用と思いましたが、

2300Hz+-500Hzの断続電子音を発する「さわやかな電子アラーム」製品とのことで、リバースギア警報音が鳴らない自動車に使用するつもりでしたが、これまでに聞いたことがない音色(?)で断念しました。
断続音と言われればそうなのかも知れませんが、一般的に言う「断続」音ではありません。秒間3-4回鳴り、しかも音程が一定しないため、何か壊れた機械が異常な音を出しているかのようで、他人様が同席する可能性のある空間に流してよい音とは思えません。
他の方も指摘しているように、商品説明を改訂していただきたいと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
35722547
2018-07-18
用途:
手作りの測定器のブザーに使用
西海地研株式会社 様

9Vの電池で使用していますが音量は適度にピッピッピと良く聞こえます。

1人が参考にしています
対象商品:
35722547
2018-04-12
用途:
機械のメンテナンス

テスターにて定格(24V)時に音を鳴らす為に使用しました。音量も程よく音も耳障りじゃないので大変気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
35722547
2016-08-15
用途:
ショート回路のヒューズの代わり
斉藤自動車 様

自動車配線のショート探索に今まではヒーズの代わりに電球を使用してましたが、毎回電球を確認するのが手間でしたがアラームで知らせてくれるので確認しに移動しないので作業時間の短縮に便利です
と12V24V共通なので乗用車からトラックまで使えるので便利です

1人が参考にしています
対象商品:
35722547
2016-04-19
用途:
検討中

ヒッチキャリア取り付け時にバックで作動するようにと思って買いましたが、見当違いの品でした。
音量が控えめなのは別に良いのですが、断続がバック用の3倍以上の周期で、どちらかというと「 機器の異常を知らせるアラーム 」という感じです。
転用しようにも使い道が思い浮かびません・・・

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
35722547
2012-11-28
用途:
バイクのウインカー戻し忘れのブザー
カーライフタカハシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品購入しましたが取り扱い説明書無の為(同封説明書が)メーカーにメールにて質問した処取り付け不可との事でした。
モノタローも通販で売るのだからREDBOOK VOL。8 のP488説明文が不可欠と思う



TA015-11は断続アラームのため、ウインカー等のON-OFFされるものには
使用できません。
断続アラームもウインカーも自身で異なったタイミングでON-OFFを繰り返すため
鳴ったりならなかったりの現象が生じます。

ご使用されるには連続型のアラームが望ましいと考えられ、弊社のTA005-11
が該当しますが、90dbと音が大きいものしかありません。
この場合、ウインカーの点灯と同タイミングで音が鳴るようになります。

以上、ご検討の程よろしくお願い致します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。
こちらの商品はトラック用の電装品となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする