YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
ハイアラーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
定格電圧(V)
DC12〜36
定格電流(A)
1以下
注文コード
21481384
品番
BA039-12S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127,520
この商品は
定格電圧・定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
仕様
耐雨性可
質量(g)
1680
周波数(Hz)
700〜1500
定格電圧(V)
DC12〜36
定格電流(A)
1以下
音圧レベル(dB)
H:112±4、M:107±4、L97±4
発音体
ドライバー(音声切替スイッチ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21481384
BA039-12S-M
35722522
BA039-12S
ハイアラーム
YEC
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました