FESTOOL
FESTOOLの 内装工事関連
FESTOOLの ハンドサンダー
FESTOOLの ハンドサンダー本体
ハンドサンダー HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21481416
品番
496962
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。
別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に
付属品
バイパスアダプター
トラスコ品番
760-2138
長さ(mm)
130
幅(mm)
80
高さ(mm)
65
質量(g)
190
基材
プラスチック
穴数
14