フロントナット

(4件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 使用箇所左用 純正品番MC-8106312949-660204、9004-2210640226-90001 注文コード21481436 品番FN-4401-BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,312
この商品は使用箇所・純正品番・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
型式
【三菱】FK'80、T951 FP・FU・FV
【日野】KL・FD・KB・TC・ZM
【ニッサン及びUD】PT・CV・CM・CK10
純正品番
MC-810631
2949-660204、9004-22106
40226-90001
対辺(mm)41 ねじ径(mm)M20 メーカー三菱、日野、ニッサン及びUD 使用箇所左用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481436 FN-4401-BOX 35773954 FN-4401 フロントナット BON フロントナット BON 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35773936
2023-06-02
用途:
ホイールナット
建設業・工事業

純正品がなかったためこちらを使用しましたが問題ないですし安いです。キャンターの助手席側フロントに使用しました

対象商品:
35773954
2018-06-22
用途:
タイヤ交換時
有限会社青梅港運送 様

純正品と遜色なく使えます。コストパフォーマンスがとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35773945
2016-04-28
用途:
日野2トン車右側

この商品はハブボルトセットではなくナット単体で安く上がり助かりました。有り難う御座いました。

対象商品:
35773945
2012-08-02
用途:
一般整備

FN4400と商品タグには書かれていたが実物はしっかり「L」の刻印のある左ネジのFN4401が入っていた。安いものですが自分は右ネジのFN4400が必要でした。御社かメーカーかどちらかがいい加減な管理をしています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。
又、誤納品された商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする