フロントナット

(4件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 21481445 品番 FN-4400-BOX
参考基準価格(税別)¥4,312 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
型式
【三菱】FK'80、T951 FP・FU・FV
【日野】KL・FD・KB・TC・ZM
【ニッサン及びUD】PT・CV・CM・CK10
純正品番
MC-810632
2947-663102、9004-21114
40225-90001
対辺(mm)41 ねじ径(mm)M20 メーカー三菱、日野、ニッサン及びUD 使用箇所右用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35773936
2023-06-02
用途:
ホイールナット
建設業・工事業

純正品がなかったためこちらを使用しましたが問題ないですし安いです。キャンターの助手席側フロントに使用しました

対象商品:
35773954
2018-06-22
用途:
タイヤ交換時
有限会社青梅港運送 様

純正品と遜色なく使えます。コストパフォーマンスがとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35773945
2016-04-28
用途:
日野2トン車右側

この商品はハブボルトセットではなくナット単体で安く上がり助かりました。有り難う御座いました。

対象商品:
35773945
2012-08-02
用途:
一般整備

FN4400と商品タグには書かれていたが実物はしっかり「L」の刻印のある左ネジのFN4401が入っていた。安いものですが自分は右ネジのFN4400が必要でした。御社かメーカーかどちらかがいい加減な管理をしています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。
又、誤納品された商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする