FESTOOL
FESTOOLの 空圧工具アクセサリー
FESTOOLの 空圧工具アクセサリー部品
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21481468
品番
497478
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途
FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番
760-2456
質量(kg)
2.28
ホース長さ(m)
3.5
取付口
Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)
58