大型トラック アルミホイル用 リア用アウター

(5件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(8個×3箱) 使用箇所左用 注文コード21481576 品番MON-1417-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,256
この商品は使用箇所・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
対辺(mm)41 ねじ径M30 使用箇所左用 材質S48C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481576 MON-1417-SET 35770183 MON-1417 大型トラック アルミホイル用 リア用アウター BON 大型トラック アルミホイル用 リア用アウター BON 1箱(8個) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35770716
2023-04-21
用途:
中型トラックにナット紛失による取り付け

ホームページには、大型トラック用になっていますが、実際に中型トラックにも使用できます。できれば車の車種などの記載があれば・・・・
又、モノタロウブランドがありますが、セット売りになっていますが、単品で購入で購入できれば・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35770716
2018-12-23
用途:
恐らくは安いでしょうと購入です
個人のお客様

他のメーカーとか純正のナットと思えば安いと
信じて購入しました。
使用感は問題は無く非常に気分の良い定期交換でした。

対象商品:
35770183
2017-09-17
用途:
トラックタイヤ交換
株式会社雅建材 様

まとめて買うと結構高い商品でしたが、モノタロウですと、他社よりも安かったので良かったです。
消耗品なので次に買う事になっても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35770707
2015-05-20
用途:
バイクの特殊工具

M30P1.5というネジがバイクのフライホイールを抜く特殊工具にぴったりで、1個から送料無料で買えるため、良いかと思います!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35770183
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする