FESTOOL
FESTOOLの 業務用掃除機
FESTOOLの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
FESTOOLの その他掃除機用部品・オプション
取付サポートツール CT WING
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21481592
品番
500312
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
作業をサポートしてくれる便利商品です。
集じん機と接続して使います。
治具やワークピースの仮固定ができます。
用途
作業時の仮固定サポート
適合
厚さ50mm、重さ3kg(平面)まで
トラスコ品番
760-2651
適合機種
CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質
プラスチック
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
351
奥行(mm)
130