BlueWater
BlueWaterの 墜落制止用器具
BlueWaterの ランヤード 墜落制止用器具
セカンドプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
21481644
品番
5015520P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。
色
白
用途
各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに
仕様
伸縮性のないロープ
トラスコ品番
758-9620
材質
内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
質量(kg)
4
長さ(m)
61
線径(Φmm)
9.5
引張強度(kN)
24.4