アサルトライン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21481678 品番 501715BK
参考基準価格(税別)¥46,656 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

原材料から生産まで全てアメリカ製です。
内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。

トラスコ品番758-9654 質量(kg)3.7 長さ(m)45.7 用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に 仕様米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 線径(Φmm)11.4 引張強度(kN)31.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21481687
2017-02-04
用途:
荷の吊り揚げ

滑りもよくとても丈夫です。
さすがusa製の商品だなという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする