※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アサルトライン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 OD 注文コード21481723 品番5017200MOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,629
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

原材料から生産まで全てアメリカ製です。
内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。

OD トラスコ品番758-9701 質量(kg)16.2 長さ(m)200 用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に 仕様米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 線径(Φmm)11.4 引張強度(kN)31.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21481687
2017-02-04
用途:
荷の吊り揚げ

滑りもよくとても丈夫です。
さすがusa製の商品だなという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする