※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5017200MP セカンドプラス BlueWater 21481732 5017200MP セカンドプラス BlueWater 21481732

セカンドプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21481732 品番5017200MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥209,956
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。

用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに 仕様伸縮性のないロープ トラスコ品番758-9719 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 質量(kg)4.8 長さ(m)200 線径(Φmm)11.4 引張強度(kN)31.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする