スプレー(フッ素系離型剤) スミモールドFA PFOAフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード21481757 品番506536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。
ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。
フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。

用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に トラスコ品番759-7444 淡黄色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0〜200 主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする