LEDワークライト コンパクト

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード21481768 品番ML-32-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V車対応。

定格電圧(V)DC12〜24 定格電力(W)15 仕様15W仕様(3W×5個) 幅(mm)72 高さ(mm)100 奥行(mm)46 本体質量(kg)280 入力電圧(V)DC12〜24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100 発光色 最大消費電力(W)15 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)5
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481768 ML-32-M 31285407 ML-32 LEDワークライト コンパクト カシムラ LEDワークライト コンパクト カシムラ 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21481768
2024-02-06
用途:
トラック後部の作業灯、車の補助灯、バックランプなどに使用
株式会社小林ポンプ防災 様 (卸売・小売業)

小さくて明るいので気に入っています。
車の補助灯にはハイビーム連動で点く様にしています。
この様なLEDライトをトラックやトレーラーの路肩灯として
後ろ向きに付けている馬鹿野郎が居ますが、取り締まりで
下向きに付けるように指導してほしいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
31285407
2022-01-29
用途:
トラックのタイヤ灯に
運輸・通信業

小さいのに思ってた以上に明るくて、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする