キクロンプロ タフネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21481802 品番 510528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。
全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。

材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロン 用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に トラスコ品番493-5080 厚さ(mm)37 質量(g)22 寸法(縦×横)(mm)160×80 縦(mm)160 横(mm)80 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
浴室清掃作業で使用しています。
ダイワ株式会社 様 (サービス業)

傷がつきにくいうえに、湯垢などの汚れを落とすのに便利です。浴槽や壁など広い面積にも丁度良い大きさで使いやすいです。

対象商品:
21481784
2022-09-07
用途:
食品フライヤー網の洗浄

毎日使用していますが、耐久性に優れ、汚れ除去効果も良好です。

対象商品:
21481775
2018-10-06
用途:
炊飯器に使っている
大浜給食 様 (飲食業)

スポンジにご飯がこびりつかなくてとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする