キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの たわし
キクロンの パームたわし
キクロンプロ PPたわし柄付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21481818
品番
510535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
毛の抜け落ちを防ぐ、柄付加工です。
従来の天然繊維に比べ消毒にも強く、衛生的です。
消毒にも強く衛生的なポリプロピレンを使用しています。
用途
ザルやまな板の洗浄に。
異物混入対策に。
材質
(ブラシ・柄)ポリプロピレン、(針金)メッキ線
色
青
トラスコ品番
493-5098
質量(g)
43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×85×45
繰り返し・詰め替え
対応