曜日別特売
12474326 ピュリナ フィリックス パウチ 12P やわらかグリル 成猫 お魚お肉バラエティ Nestle(ネスレ) 21481838

ピュリナ フィリックス パウチ 12P やわらかグリル 成猫 お魚お肉バラエティ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(50g×12個)注文コード21481838品番12474326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

やわらかくほぐしたお魚やお肉のうまみをジューシーなゼリーで包み込んだごはん。
人気のツナ・サーモン・チキンの3種類が入ったバラエティパック。

仕様【給与方法】成猫体重1kgあたり約1.5袋を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・運動量等に応じて調節してください。いつでも飲めるように、新鮮な水を清潔な容器に用意してあげましょう。シリーズピュリナ原材料ゼリー仕立て ツナ:肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(ツナ 等)、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)、ゼリー仕立て サーモン:肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(サーモン 等)、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)、ゼリー仕立て チキン:肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)栄養成分たんぱく質:12%以上 / 脂質:2.8%以上 / 粗繊維:0.5%以下 / 灰分:3%以下 / 水分:82%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21481838
2024-02-27
用途: 猫、大喜び!
自動車・二輪車・自転車関連業

作業現場で品物を購入したので、そのついでに買ってみました。バラエティパックなので種類が選べて満足です。うちの猫も喜んで食べています。現場で商品を買うときには、合わせて買っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする