ピュリナ フィリックス パウチ 12P 我慢できない隠し味ゼリー お魚バラエティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g×12個) 注文コード21481865 品番12506746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

やわらかくほぐしたお魚のうまみを風味豊かな隠し味ゼリーで包み込んだごはん。
お魚大好きネコさんにツナ・サーモン・あじの3種類が入ったバラエティパック。

仕様【給与方法】成猫体重1kgあたり約1.5袋を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・運動量等に応じて調節してください。いつでも飲めるように、新鮮な水を清潔な容器に用意してあげましょう。 シリーズピュリナ 原材料ツナ&ほうれん草味:肉類(チキン、ラム、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(ツナ 等)、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、ほうれん草、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)、サーモン&トマト味:肉類(チキン、ラム、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(サーモン 等)、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、トマト、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)、あじ&ほうれん草味:肉類(チキン、ラム、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(あじ 等)、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、ほうれん草、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン) 栄養成分たんぱく質:12%以上 / 脂質:2.8%以上 / 粗繊維:0.5%以下 / 灰分:3%以下 / 水分:82%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする