12474320 ピュリナ フィリックス パウチ やわらかグリル成猫 ビーフ Nestle(ネスレ) 21481935

ピュリナ フィリックス パウチ やわらかグリル成猫 ビーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(50g)注文コード21481935品番12474320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

やわらかくほぐしたビーフのうまみをジューシーなゼリーで包み込んだごはん。

仕様【給与方法】成猫体重1kgあたり約1.5袋を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・運動量等に応じて調節してください。いつでも飲めるように、新鮮な水を清潔な容器に用意してあげましょう。シリーズピュリナ原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素栄養成分たんぱく質:12%以上 / 脂質:2.8%以上 / 粗繊維:0.5%以下 / 灰分:3%以下 / 水分:82%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする