仕様【給与方法】月齢:1日の袋数 1〜3ヶ月:4〜6.5袋、3〜6ヶ月:6.5〜7.5袋、6〜12ヶ月:7.5袋 表の量を1日2-3回に分けて与えてください。それぞれの子ねこに必要な量は、種類・月齢・運動量等によって大きく異なります。表を目安に量を調整してください。妊娠・授乳期は欲しがる時に与え、個体によって量を調節してください。いつでも飲めるように、新鮮な水を清潔な容器に用意してあげましょう。
シリーズピュリナ
原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(ツナ 等)、油脂類(鶏脂、魚油)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)
栄養成分たんぱく質:13%以上 / 脂質:3.4%以上 / 粗繊維:0.5%以下 / 灰分:3%以下 / 水分:82%以