ピュリナワン キャット 1歳までの子ねこ用 、妊娠・授乳期の母猫用 チキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード21481978 品番12487779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高たんぱく設計で健康な体の発達をサポート。DHAとビタミンAが脳と視覚のすこやかな発達をサポート。優れた消化吸収性でお腹の健康ケア。

シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約390/100g 原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、米、脱脂大豆、小麦たんぱく、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、大麦、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 39 %以上、脂質 18 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1 %以上、リン 0.9 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンA 9,300 IU/kg以上、ビタミンC 67 mg/kg以上、ビタミンD 870 IU/kg、ビタミンE 515 IU/kg以上、DHA 0.01 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.06 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.3 %以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする