ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード21482005 品番12487747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成を抑制。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。

タイプサーモン&ツナ シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g 原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、とうもろこし、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性繊維、魚油(オメガ3脂肪酸源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 489 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする