ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3.4kg) 注文コード21482030 品番12483923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成を抑制。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。

タイプチキン シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g 原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、とうもろこし、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性繊維、魚油(オメガ3脂肪酸源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 493 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21482030 12483923 17570756 - ピュリナワンキャット Nestle(ネスレ) ピュリナワンキャット Nestle(ネスレ) 1袋(3kg) 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする