ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード21482057 品番12487731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新鮮なサーモン&ツナを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。

シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g 原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、カラメル色素、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 488 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする