ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(800g) 注文コード21482084 品番12462813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内飼いの猫の悩みをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。

シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約352/100g 原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源)、ライスファイバー)、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 12 %以上、粗繊維 7 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする