シリーズピュリナ
カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約385/100g
原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)
栄養成分たんぱく質 38 %以上、脂質 17 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 66 mg/kg以上、ビタミンE 506 IU/kg以上、DHA 0.1 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.25 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.25 %以上、コリン 2,300 mg/kg以上、グルコサミン 500 mg/kg以上