53112 排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン) 21482247 53112 排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン) 21482247 53112 排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン) 21482247 53112 排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン) 21482247

排水管清掃機 K-3800 W/C-31

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21482247 品番53112
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6〜最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。

用途排水管清掃 オプション【オプションケーブル】50652(S-2)、50657(S-3)、56782(C-1IC)、56792(C-13IC)、56792(C-2IC)、56797(C-23IC) トラスコ品番495-1344 セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ 幅(mm)360 質量(kg)29.25 高さ(mm)430 奥行(mm)480 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19〜100 作業範囲(m)30 モデルK-3800 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
注意
※清掃能力:距離30mはオプションケーブル装着時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする