※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534630BK セイフライン BlueWater 21482256 534630BK セイフライン BlueWater 21482256

セイフライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(mm)9.5 注文コード21482256 品番534630BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径など16種類から選べます 他の種類を見る

内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。

トラスコ品番758-9735 質量(kg)6.1 引張強度(kN)29.3 線径(mm)9.5 用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 長さ(m)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする