モンプチ クリスピーキッス グレービーソースかけチキンセレクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード21482258 品番12554047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

グレイビーソースをかけたチキンの魅惑的な味わいと香りが広がるクリスピーなおやつ。チキンを第一主原料にお肉の味わい溢れるソースで味付けしたマーブル粒にネコちゃんも大満足。

シリーズモンプチ カロリー(kcal)約405/100g 原材料チキンミール、米、牛脂、コーングルテン、たんぱく加水分解物、ターキーミール、白身魚、サーモン、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(酸化チタン、食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質:30%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:10%以下、水分:8%以下、(マグネシウム:0.10% 標準分析値)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする