BlueWater
BlueWaterの 墜落制止用器具
BlueWaterの 周辺器具 墜落制止用器具
BlueWaterの その他墜落制止用器具
セイフライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21482283
品番
534630ORGR
参考基準価格(税別)
¥93,323
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。
色
オレンジ/グリーン
トラスコ品番
758-9760
質量(kg)
6.1
引張強度(kN)
29.3
線径(mm)
9.5
用途
各種リードロープ、結束、固定、一般作業に
材質
内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
長さ(m)
91