シリーズモンプチ
カロリー(kcal)約393/100g
原材料チキン、米、牛脂、コーングルテン、たんぱく加水分解物、モルトエキス、フィッシュパウダー、ぶどう糖、酵母、ひまわり油、キャットニップパウダー、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
栄養成分たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:10%以下、水分:10%以下、(マグネシウム 0.09%:標準分析値)