※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534630YEBL セイフライン BlueWater 21482326 534630YEBL セイフライン BlueWater 21482326

セイフライン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21482326 品番 534630YEBL
参考基準価格(税別)¥93,323 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。

黄/青 トラスコ品番758-9808 質量(kg)6.1 引張強度(kN)29.3 線径(mm)9.5 用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 長さ(m)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする