モンプチ クリスピーキッス 総合栄養食 キャットニップ入り贅沢チキン味

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24g) 注文コード21482328 品番12553987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

新鮮なチキンが第一主原料。海の恵みの海藻入り。贅沢素材のn魅力的な香りが広がるおやつ。

シリーズモンプチ カロリー(kcal)約393/100g 原材料チキン、米、牛脂、コーングルテン、たんぱく加水分解物、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ひまわり油、キャットニップパウダー、海藻粉末、にんじん、えんどう豆、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:10%以下、水分:10%以下、(マグネシウム 0.09%:標準分析値)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする