※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534830BK セイフライン BlueWater 21482335 534830BK セイフライン BlueWater 21482335

セイフライン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21482335 品番 534830BK
参考基準価格(税別)¥118,979 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。

トラスコ品番758-9816 質量(kg)10 引張強度(kN)45.2 線径(mm)12.7 用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に 材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル 長さ(m)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする