Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ スープ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろスープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21482355
品番
12302791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
良質なたんぱく質や魚のピュアオイル配合。まぐろの白身だけを贅沢に使用した、食べやすい細かめフレークのスープメニュー。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約25/100g
原材料
魚介類(まぐろ、フィッシュエキス)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミン類(E、C)
栄養成分
粗たん白質:6%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分:92%以下
注意
※本品は18歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
※本品はキャットフードです。猫以外には与えないでください。
※袋のフチや開封口で手を切らないよう、お気をつけください。
※開封時に中身が飛び散る場合がありますので、注意してください。
※魚を使用しているため、骨や皮が混入することがあります。