Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ スープ 2種の魚介のコンソメ風
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21482380
品番
12239646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
2種類の魚介の厳選素材のうまみを凝縮し、芳醇な香りのコンソメ風仕上げに。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約5/100g
原材料
魚介類(フィッシュエキス、白身魚エキス)、植物性油脂、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸味料、ビタミンE
栄養成分
粗たん白質:1.5%以上、粗脂肪:0.05%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分96%以下
注意
※生後2ヶ月未満の猫には与えないでください。