Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ スープ ささみスープ 緑黄色野菜、かにかま入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21482398
品番
12240175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
野菜とかにかまに、じっくり調理したチキンの旨みがたっぷりのスープメニュー。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約30/100g
原材料
肉類(ささみ)、魚介類(かにかま、フィッシュエキス)、野菜類(にんじん、パセリ)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミンE、パプリカ色素
栄養成分
粗たん白質:5.0%以上、粗脂肪:0.05%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:95.0%以下
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。