Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ ナチュラルキッス サーモン入りチキンゼリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21482450
品番
12395995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
”サーモンの身”と”チキンのだしの旨みがぎゅっと詰まったゼリー”の2つの食感と美味しさ。いつもと違った味を楽しみたいネコちゃんに!
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約3/1本(10g)
原材料
サーモン、まぐろ、チキンだし、酵母エキス、増粘多糖類
栄養成分
たんぱく:5.5%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:94%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。