Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ ナチュラルキッス ささみ入りまぐろゼリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21482468
品番
12395997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
”ささみの身”と”まぐろのだしの旨みがぎゅっと詰まったゼリー”の2つの食感と美味しさ。お肉もお魚もどちらも楽しみたいネコちゃんに!
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約2/1本(10g)
原材料
ささみ、まぐろだし、酵母エキス、増粘多糖類
栄養成分
たんぱく質:4.5%以上、脂質:0.05%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:95%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。