Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
伸縮竿用 枝フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21482597
品番
5480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途
倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います
仕様
最大13KN
トラスコ品番
766-4401
全長(mm)
550
質量(kg)
1
内径(Φmm)
200
材質(フック)
高強度アルミ