タイプサーモン入りチキンの贅沢
シリーズモンプチ
カロリー(kcal)約374/100g
原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、米、脱脂大豆、牛脂、とうもろこし、小麦、サーモン、たんぱく加水分解物、モルトエキス、ほうれん草、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
栄養成分たんぱく質:34%以上、脂質:13%以上、粗繊維:3%以下、灰分:8.5%以下、水分:12%以下、マグネシウム:0.14% 標準分析値