モンプチ バッグ ナチュラル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード21482608 品番12395712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主食に最適なナチュラル設計。新鮮な生の若鶏が第1主原料で抜群の食いつき。無着色、無香料、保存料不使用。

タイプ新鮮若鶏の贅沢 シリーズモンプチ カロリー(kcal)約381/100g 原材料チキン、コーングルテン、とうもろこし、チキンミール、大麦、牛脂、脱脂大豆、たんぱく加水分解物、米、モルトエキス、酵母、魚油、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質:34%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下、マグネシウム:0.12% 標準分析値
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする