※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482624 5501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482624 5501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482624

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 全長(mm)400 注文コード21482624 品番5501000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など41種類から選べます 他の種類を見る

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

刃径(Φmm)10 シャンク径(mm)8 全長(mm)400 溝長(mm)120 用途被削材:木材 トラスコ品番766-4427 適合機種電気ドリル 質量(g)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485318
2016-12-03
用途:
配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする