※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5601200 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482746 5601200 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482746

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 全長(mm)400 注文コード21482746 品番5601200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など41種類から選べます 他の種類を見る

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

刃径(Φmm)12 全長(mm)400 溝長(mm)120 用途被削材:木材 トラスコ品番766-4524 適合機種電気ドリル 質量(g)225 シャンクSDSplus

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485318
2016-12-03
用途:
配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする