Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 成猫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30g)
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ、チキンパウダー)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
注文コード
21482757
品番
12466356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。
タイプ
まぐろのささみ添え
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ、チキンパウダー)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。
栄養成分
たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分3%以下、水分87%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。